Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 301-38 Fügeverbindung | hochfest, mittelviskos | 20 ml | grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10026852 (30138020) WEICONLOCK AN 301-38 20 ml Pen-System
Weicon 10026852 (30138020) WEICONLOCK AN 301-38 20 ml Pen-System
Weicon 10026852 (30138020) WEICONLOCK AN 301-38 20 ml Pen-System
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-30138020
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30138020
EAN/GTIN:
     4024596025342
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen, NSF-Zulassung
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA30138150
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allergi
Lieferanten-Artikelnummer:
30138020
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
20 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
213 mm
Breite VPE (mm):
168 mm
Höhe VPE (mm):
185 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,905 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: weicon schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, 20ml, Bolzen, Buchsen, Dicht, Drehmoment, Druckscherfestigkeit, FügenvonWelle-Naben-Verbindungen, FügenvonZylinderlaufbuchsen, Fügeteile, Fügeverbindungen, Getrieberäder, Gleitlager, Hülsen, Kettenräder, Kleb, Kugellager, LagerinElektromotorgehäusen, MontagevonRotoren, Passungsrostverhindern, Pen-System, Pensystem, Presssitz, Retaining, Riemenscheiben, Rollenlager, Schiebesitz, Schrumpfsitz, Stiftschrauben, Welle, abdichtung, an301-38, anaerob, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, anaeroberklebstoff, aufWellen, ausgeschlagenePassung, edelstahl, einklebenvonÖleinfüllstutzen, fügeteilen, fügeverbindung, grün, grünweicon, haft-mittel, haltbar, hochfest, keinPassungsrost, klebstoff, lager-kleber, metall-kleber, mittelviskos, nsf, nsf-zulassung, schrauben-sicherung, schwerdemontierbar, sekundenkleber, steckverbindung, temperaturbeständig, verschlisseneMaschinenteile, weicon-lock, wellen, zylinder, zylindrischeTeile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 10,15*
€ 11,99*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,87*
€ 13,30*
Lager 1498
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 11,61*
€ 13,46*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,52*
€ 15,33*
3 Tage
2000
1
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 0,5805* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 269,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.