Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Anti-Seize High-Tech Montagepaste | metallfreie Schmier- und Trennmittelp


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WEICON Anti-Seize High-Tech Montagepaste | metallfreie Schmier- und Trennmittelp
Artikel-Nr.:
     1498-16167-26100050
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26100050
EAN/GTIN:
     4024596032142
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Die Montagepaste WEICON Anti Seize High-Tech ist hochtemperaturbeständig, hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, ist metallfrei, werkstoffneutral und hat eine NSF-Zulassung.

Sie eignet sich besonders, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA26100045
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht s
Lieferanten-Artikelnummer:
26100050
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
500 g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
330 mm
Breite VPE (mm):
247 mm
Höhe VPE (mm):
155 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
7,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, antiseizepaste weicon, montagepaste, Agrar, Alupaste, Anti-Seize-Paste für zuverlässige, Armaturenverschraubungen, Auspuffrohrverschraubungen, Auspuffschrauben, Automotive, Baumaschinen, Bergbau, Boot, Bremsklotzpaste, Brenner, Brennkammerverschraubungen, Chemische Industrie, Dampfturbinen, Festschmierstoffpaste, Flanschverbindungen, Flanschverschraubungen, Gasturbinen, Gewindepaste, Glaswerken, Gleitmetall, Heizelemente, Heizpatronen, Heizwerken, Heißdampfleitungen, Heißschraubenpaste, Hüttenwerken, Kein Festfressen und -rosten und keine Reaktion mit Metallen, Keramikpaste, Kessel, Kettenschaltung - Gewinde am Freilauf zur Fixierung des Zahnkranzes, Kraftwerken, Krümmerschrauben, Kupferpaste, Laufräder - Gewinde der Schennspanner und Spannachsenzubehör, Maschinenbau, Montagepaste fahrrad, Montageschmierung, Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, Motoren, NASP anti seize, Offshore, Pedale - Pedalgefinde in KurbelMontagepaste, Petrochemische Industrie, Rohrverschraubungen, Sattelstütze und Sattelklemme- Gewinde der KlemmschraubenFahrrad, Schifffahrt, Schmier- und Trennpaste zur Montage von Schraub- und Bolzen-yyverbindungen, Schraubenschmierstoff, Schützt vor: Korrosion - Festfressen - Verschleiß - "stick-slip" Erscheinung - Oxidation und Passungsrost - elektrolytische Reaktion "Kaltverschweißen", Steckverbindungen, Stehbolzen, Steinbrüche, Trennpaste, Trennung temperaturbeanstruchter Gewindeverbindungen, Verbrennungsmotoren, Verhindert Festbrennen oder -rosten, Verhindert Festbrennen oder -rosten und vermeidet Festfressen, Verschraubungen in Abgasanlagen oder Turbinen, Vorbau - Schraube von Aheadkappe in Gabelschaftkrallelagerfett, Werkzeugbau, Werkzeugmaschinen, Zulassung, Zur Montage von Schraubverbindungen, Zylinderkopfschrauben, Zündkerzen, amazon, anti, anti seize, assembly, auspuff, auto, bei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung, bestseller, bremsen, choice, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, die hohen Temperaturen und yykorrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, edelstahlschrauben in alugewinde, fahr, fahrrad fett, fahrrad zubehör, fahrradfett, fahrradfett tube, felgen, fett, frei, gegen festfressen, gegen festrosten, high, korrosion, kugel, kugellagerfett, lager, lagerfett, lagerfett fahrrad, lubricant, mehrzweck, metall, montage, motor, nsf, paste, premium, rad, s, schmier, schmiere, schmierfett, schmiermittel, schmierstoff für aluschrauben, schmierstoff für edelstahlschrauben, schutz, schwarz, seize, tech, tretlager fahrrad, verchromte Schrauben und Muttern, weicon, weiß, zerstörungsfreie Demontage, zubehör, Öfen, öl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,87008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 33,65584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 493,09008*
€ 586,7772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 491,05008*
€ 584,3496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 471,62004*
€ 561,22785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 450,02004*
€ 535,52385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 403,87008*
€ 480,6054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.