Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Edelstahlpflege-Spray A7 | kraftvolle Reinigung sowie Schutz und Pflege v


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weicon 10060669 (11591400) WEICON Edelstahlpflege-Spray A7, 400 ml
Weicon 10060669 (11591400) WEICON Edelstahlpflege-Spray A7, 400 ml
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11591400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11591400
EAN/GTIN:
     4024596085834
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Edelstahlspray
Edelstahl-Pflegespray wurde speziell für Reinigung, Pflege und Schutz von gebürsteten, matten und polierten Edelstahlflächen in sensiblen Bereichen entwickelt. Das Spezialspray kann in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Großküchen sowie in der pharmazeutischen und medizinischen Industrie eingesetzt werden.

Das Spray hat eine NSF-Zulassung (A7) und kann in lebensmittelverarbeitenden Bereichen eingesetzt werden. Es entfernt Schmierfilme und Fingerabdrücke, verringert Oxidation und Korrosion, reinigt streifenfrei auch größere Flächen, hinterlässt einen langanhaftenden Schutzfilm und lässt Wasser abperlen. Es wirkt antistatisch und haftet auch an senkrechten Flächen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11591400
Keyfacts:
Reinigung, Pflege und Schutz in sensiblen Bereichen
Länge VPE (mm):
285 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
220 mm
Lagerung:
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temper
Bruttogewicht VPE (kg):
4,36 kg
Merkmale:
antistatisch
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Sicherheit und Gesundheit:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikali
Artikelnamenzusatz:
kraftvolle Reinigung sowie Schutz und Pflege von Edelstahl i
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +200 °C
Lieferanten-Artikelnummer:
11591400
Lieferanten-Name:
WEICON
Farbe:
farblos, transparent
Verpackungsart:
400 ml
Geruch:
fast geruchslos
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Katalogtext:
Edelstahl-Pflegespray wurde speziell für Reinigung, Pflege u
Weitere Suchbegriffe: edelstahlspray weicon, edelstahlspray, WEICON
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,06*
€ 163,87008*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,97008*
€ 180,61008*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,21004*
€ 181,19004*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,61008*
€ 214,926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,12004*
€ 213,15285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,32004*
€ 203,87085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,95*
€ 195,1005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,97008*
€ 172,5144
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,08084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.