Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Edelstahlpflege-Spray | Reinigungs-, Schutz- und Pflegeöl für Edelstahl |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pic
Pic
Pic
Pic
Symbol 2
Symbol 7
Symbol 9
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11590050
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11590050
EAN/GTIN:
     4024596016746
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Edelstahlspray
WEICON Edelstahlpflege-Spray wurde speziell für die Reinigung, Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich entwickelt und wirkt antistatisch.

Edelstahlpflege-Spray entfernt und verhindert Fingerabdrücke, entfernt Schmierfilme von z.B. Abzugshauben, reinigt streifenfrei auch größere Flächen, hinterlässt einen langanhaftenden Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt und verhindert das erneute Anhaften von Schmutz.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11590400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11590050
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
50 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
290 mm
Breite VPE (mm):
225 mm
Höhe VPE (mm):
127 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
3,03 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlspray weicon, edelstahlspray, Aerosol, Aluminium, Edelstahl-Reinigung, Edelstahlflächen, Fingerabdrücke, Langzeitschutz, Lebensmittelzulassung, Messing, NSF Zulassung, Putzstreifen, Schmierfilm, Schmierfilmentferner, Schmutzstreifen, Schutzfilm, Wischstreifen, acrylharz, antikorrosion, auto, beschichtung, chrom, edelstahl, edelstahl pflege, edelstahl pflege spray, edelstahl pflege öl, edelstahl pflegen, edelstahl reinigen, edelstahl reinigungsmittel, edelstahl öl pflege, edelstahlpflege, edelstahlpflege küche, edelstahlpflege spray, edelstahlpflegeöl, edelstahlreiniger, edelstahlreiniger küche, edelstahlreiniger spray, edelstahlreiniger und pflege, edelstahlrohr, edelstahlschutz, edelstahlspüle reinigen, glas, grill, grill edelstahlreiniger, handlauf, holz, innen-außen, keramik, kunststoff, lebensmittelbereich, metall reinigen, metalloberflächen reinigen, nsf a7, oberflächenschutz, pflegespray, reiniger lebensmittelbereich, schrauben, schutz, schutzschicht, stein, wasserabweisend, weicon edelstahlpflege-spray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,19*
8 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,20*
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 249,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.