Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Rost-Schock | chemischer Schraubenschlüssel zum Lösen von Verschraubungen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Weicon
Weicon
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-16167-11151400
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11151400
EAN/GTIN:
     4024596027148
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser spray 400 ml
rostlöser spray
rostlöser
WEICON Rost-Schock ist mineralöl-, fett- und siliconfrei.

Rost-Schock ist ein \\\"chemischer Schraubenschlüssel\\\" und löst durch den Kälteschrumpf und Kapillareffekt Verschraubungen innerhalb von Sekunden.

Das Spray kann in allen Bereichen der Industrie eingesetzt werden, in denen Verschraubungen gelöst werden müssen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA11151400
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H222, H229 - Extrem entzündbares Aerosol. Behälter st
Lieferanten-Artikelnummer:
11151400
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
400 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
295 mm
Breite VPE (mm):
220 mm
Höhe VPE (mm):
220 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
5 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Aerosol, Kapillareffekt, Rostschicht, Schockfrost, Schocklöser, Spray, Weicon Rost-Schock, chemischerSchraubenschlüssel, festgefresseneTeile, festgerosteteSchraube, festsitzendeSchraube, korrodiert, lösen, schmiert, schockgefrieren, trennen, verrosteteTeile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Dose
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Dose
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 10,92*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Dose
€ 5,50*
ab € 8,40*
€ 11,18*
4 Tage
14
1
pro Dose
€ 5,99*
ab € 8,26*
€ 11,60*
Lager 1498
unbekannt
12
pro Dose
€ 5,50*
ab € 8,94*
€ 11,68*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Dose
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,02235* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 140,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,54*
Zubehör
Weicon
11610400
ab € 8,05*
Zubehör
Weicon
239867
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.