Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Repair Stick Edelstahl | Reparaturknete nicht korrodierend mit Trinkwasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Repair Stick Edelstahl | Reparaturknete nicht korrodierend mit Trinkwasse
Artikel-Nr.:
     1498-16167-10538115
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10538115
EAN/GTIN:
     4024596043407
Suchbegriffe:
Repair-Stick
Reparatur Stick
Stahlknetmasse
weicon repair-stick
Für nicht korrodierende Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl und anderen rostfreien Metallen, wie an Tanks und Behältern, Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rohren, Leitungen, Pumpen und Gehäusen.

Auf Grund der schnellen mechanischen Belastbarkeit der reparierten Teile (ca. 60 Minuten) lassen sich kosten- und zeitintensive Ausfallzeiten vermeiden.

WEICON Repair Stick Edelstahl kann im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA10538057
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Achtung H315 - Verursacht Hautreizungen. H317 - Kann allerg
Lieferanten-Artikelnummer:
10538115
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
115 g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
250 mm
Breite VPE (mm):
130 mm
Höhe VPE (mm):
100 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,64 kg
Weitere Suchbegriffe: repair stick, 2, abdicht, alumin, behälter, beständig, bohr, edel, en, epox, er, farbe, fest, gehäuse, harz, härtend, id, industrie, ium, kleb, komponenten, kunst, lebensmittel, paste, repair, reparatur, rohre, schnell, set, spezial, stahl, statt, stick, stoff, titan, undichtigkeit, weicon, yd, zwei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.