Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Repair Stick Titanium | Reparaturknete, hochtemperaturbeständig | 115 g |


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICON Repair Stick Titanium | Reparaturknete, hochtemperaturbeständig | 115 g |
Artikel-Nr.:
     1498-16167-10535115
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10535115
EAN/GTIN:
     4024596043346
Suchbegriffe:
Repair-Stick
Reparatur Stick
Stahlknetmasse
weicon repair-stick
Eignet sich für dauerhafte und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen, wie Tanks und Leitungsrohren, Aluminium-, Leichtmetall- und Spritzgussteilen, Wellen und Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen und ausgerissenen Gewinden.

WEICON Repair Stick Titanium kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau und in vielen anderen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen.
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA10535057
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
Lieferanten-Artikelnummer:
10535115
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
115 g
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
250 mm
Breite VPE (mm):
130 mm
Höhe VPE (mm):
100 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,64 kg
Weitere Suchbegriffe: repair stick, 2, ab, alumin, beständig, bohr, dicht, edel, en, epox, er, farbe, fest, harz, hitze, hoch, holz, id, igkeit, industrie, ium, kleb, komponent, kunst, kupfer, lager, paste, repair, reparatur, rohre, set, spezial, stahl, statt, stick, stoff, temperatur, titan, un, verschleiß, weicon, yd, zwei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 120 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.