Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 mm (3/8 Zoll) Clip-Leiste Gr.1 L.200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-80450001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     80450001
EAN/GTIN:
     4018754090341
Suchbegriffe:
10
· zur Aufbewahrung von Steckschlüsseleinsätzen · Lieferung ohne Steckschlüsseleinsätze
Weitere Informationen:
Gr.:
1
Gewicht:
40 g
L (mm):
200 mm
Halteklammern:
9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 5,77*
€ 7,92*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,61*
€ 8,08*
5 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 8,10*
5 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 9,57*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.