Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köcher 30 x 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-80380030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     80380030
EAN/GTIN:
     4018754051021
Suchbegriffe:
Köcher für Lochplatten
köcher für lochplatten
· zu · Lochtafel Nr. 8002 · Werkbank Nr. WB620 · Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Gewicht 2:
15 g
L (mm):
30 mm
L (mm) 2:
30 mm
b 2:
72 mm
Weitere Suchbegriffe: Köcher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
36
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,33*
1
€ 9,80*
ab € 1,55*
€ 2,73*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,73*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,73*
Lager 1498
41
4
€ 6,95*
ab € 1,55*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
1 Stück enthält 4 Packungen (ab € 0,3875* pro Packung)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 10,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 93,12*
Zubehör
Stahlwille
ab € 2.288,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.