Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken Gr.2 L.50 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-80340050
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     80340050
EAN/GTIN:
     4018754050963
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
doppelhaken (lochplatte)
· zu · Lochtafel Nr. 8002 · Werkbank Nr. WB620 · Werkstattwagen Nr. 95, 95VA, 98VA
Weitere Informationen:
Gr.:
2
Gewicht:
30 g
L (mm):
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelhaken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
15
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,97*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,04*
1
€ 9,80*
ab € 3,88*
€ 6,05*
Lager 1498
49
3
€ 5,45*
ab € 3,97*
€ 6,16*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
1 Stück enthält 3 Packungen (ab € 1,32334* pro Packung)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.