Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen Nr.BL 150/1 f.Rohrabschneider 150/1 D.7,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-69020104
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     69020104
EAN/GTIN:
     4018754039753
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Rohrabschneider
· für Rädchen und Rollen
Weitere Informationen:
Nr.:
BL 150/1
Gewicht:
10 g
L (mm):
29 mm
Durchmesser (mm):
7,5 mm
Rädchenbolzen:
x 1)
für Rohrabschneider:
150/1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,01*
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,42*
1
€ 9,80*
ab € 2,88*
€ 4,42*
Lager 1498
19
1
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 4,42*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.