Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen Nr.BZ 153 f.Rohrabschneider 153 D.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-69010003
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     69010003
EAN/GTIN:
     4018754039685
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Rohrabschneider
· für Rädchen und Rollen
Weitere Informationen:
Nr.:
BZ 153
Gewicht:
2 g
L (mm):
18,5 mm
Durchmesser (mm):
4 mm
Rollenbolzen:
x
für Rohrabschneider:
153
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
17
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,88*
€ 3,94*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,07*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 4,33*
11 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,40*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,89*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.