Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider L.200 mm Kopf poliert Griffe Ku.Hülle geraut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-66026200
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66026200
EAN/GTIN:
     4018754038640
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 200 mm
· DIN ISO 5749 · Form A · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g
Harter Draht (3):
3 mm
Weicher Draht (1):
4 mm
L (mm):
200 mm
Kopf:
poliert
Griffe:
Ku.Hülle geraut
Pianodraht (4):
2,5 mm
Mittelharter Draht (2):
4 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 27,74*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,08*
€ 27,74*
1
€ 4,80*
ab € 20,13*
€ 27,78*
23 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 28,72*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,38*
€ 31,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.