Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Seitenschneider L.140 mm Kopf verchromt Griffe isoliert, m.Ku.Hülle DIN EN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-66008145
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66008145
EAN/GTIN:
     4018754206520
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
stahlwille seitenschneider
vde seitenschneider
· DIN ISO 5749 · Form B · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden mit Schneidfase · Elektrostahl höchster Güte · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 63 HRC
Weitere Informationen:
Gewicht:
149 g
Harter Draht (3):
1,8 mm
Weicher Draht (1):
3 mm
L (mm):
140 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
isoliert, m.Ku.Hülle DIN EN 60900, isol.1000V AC/1000 V
Pianodraht (4):
1,6 mm
Mittelharter Draht (2):
2,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 17,79*
€ 24,84*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,17*
€ 25,37*
25 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 26,84*
1
€ 5,90*
ab € 26,38*
€ 38,05*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 30,63*
€ 40,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.