| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-16120-65298200 Herst.-Nr.: 65298200 EAN/GTIN: 4018754206285 |
| |
|
| | |
| · DIN ISO 5745 · Form A (gerade) · flach-runde, lange Backen, mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben · Greifflächen gezahnt · Präzisionsschneiden für harten und weichen Draht · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 60 HRC Weitere Informationen: | | Gewicht: | 202 g | L (mm): | 200 mm | L3: | 73 mm | Kopf: | verchromt | Griffe: | isoliert, m.Ku.Hülle DIN EN 60900, isol.1000V AC/1000 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 23,19* | € 32,98* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,46* | € 32,98* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,52* | € 33,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,55* | € 33,33* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,44* | € 35,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|