Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange m.Schneide L.200 mm Kopf poliert Griffe Ku.Hülle geraut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-65296200
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65296200
EAN/GTIN:
     4018754037056
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
· DIN ISO 5745 · Form A (gerade) · flach-runde, lange Backen · mit Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben · Greifflächen gezahnt · Präzisionsschneiden für harten und weichen Draht · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 60 HRC
Weitere Informationen:
Gewicht:
187 g
L (mm):
200 mm
L3:
73 mm
Kopf:
poliert
Griffe:
Ku.Hülle geraut
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 16,28*
€ 22,87*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,74*
€ 23,39*
24 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 16,67*
€ 25,44*
1
€ 5,90*
ab € 24,37*
€ 35,31*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.