Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange, kurz L.160 mm Kopf verchromt 2K-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Massskizze
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-65235160
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65235160
EAN/GTIN:
     4018754036790
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange
· DIN ISO 5745 · zum Biegen von Drahtösen und Ringen · kurze, runde Backen · rundgeschliffen · Greifflächen fein gezahnt
Weitere Informationen:
Gewicht:
185 g
L (mm):
160 mm
L3:
30 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen
W:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundzange,
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,03*
€ 28,84*
1 Tag
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 29,08*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.