Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kombinationszange L.200 mm Kopf verchromt Griffe isoliert, m.Ku.Hülle DIN EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-65018200
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     65018200
EAN/GTIN:
     4018754206094
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
· DIN ISO 5746 · Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht · Schneiden induktiv gehärtet, ca. 62 HRC, für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
Gewicht:
317 g
L (mm):
200 mm
Kopf:
verchromt
Griffe:
isoliert, m.Ku.Hülle DIN EN 60900, isol.1000V AC/1000 V
Pianodraht (4):
2 mm
Harter Draht (3):
2,5 mm
Kabel (6) mm2:
16 mm²
Kabel (5):
13 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 22,61*
€ 30,80*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,66*
€ 30,80*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,07*
€ 31,24*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 33,59*
1
€ 5,90*
ab € 33,72*
€ 47,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.