Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz TORQ-SET Gr.5 Außen-6kant C 6,3 L.25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-16120-08260005
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     08260005
EAN/GTIN:
     4018754011681
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set
· für TORQ-SET -Schrauben
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
L (mm):
25 mm
Außensechskant (zoll):
1/4
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
TORQ-SET®:
5
Weitere Suchbegriffe: Torq-Set-Bit-Satz, bit (torq-set®), Bit-Schraubendrehereinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
27
10
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 5,18*
10 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,50*
1
€ 9,80*
ab € 3,72*
€ 5,51*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,68*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.