| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0030217 Herst.-Nr.: 30217 EAN/GTIN: 4042974027474 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Doppelstopp und Vollgummirad schwarz elektrisch leitfähig, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Ausladung Lenkrolle: 36 mm, Eigengewicht: 1.1 kg, Gesamtbauhöhe: 100 mm, Laufflächenmaterial: Vollgummi, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 30 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: schwarz, Rad-Ø: 80 mm, Störkreisradius: 130 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Radkörper aus Stahlblech mit Rollenlager, Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz, elektrisch leitfähig, Durch Weichmacherdiffusion kann eine Kontakverfärbung des Bodens stattfinden, ca. 80-85° Shore A, Der Ableitwiderstand beträgt <10hoch4 (10.000) Ohm, Standard Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter, Ident-Nr.0030217 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,89* | € 16,52* | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,90* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|