| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0026962 Herst.-Nr.: 26962 EAN/GTIN: 4042974173317 |
| |
|
| | |
| Kugelrolle mit Gehäuse aus Stahlblech, Eigengewicht: 0.278 kg, Außen-Ø (D1): 55 mm, Gehäuse-Ø (D): 45 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Stahlblech, verzinkt, Höhe Überstand (h): 14 mm, Kugel-Ø (dw): 30 mm, Schmutzausgangsloch: Ja, Kugelmaterial: Niro, Tragfähigkeit dynamisch: 300 kg, Kugelrolle mit Befestigungsclip, Stahlblechgehäuse und Edelstahlkugel, Gesamtbauhöhe (H): 37 mm, Ident-Nr.0026962 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle mit Clip, Kugelrolle mit Befestigungsclip, Kugelrolle Edelstahl Kugeln |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 36,01* | € 47,85* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 36,18* | € 49,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|