| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0025011 Herst.-Nr.: 25011 EAN/GTIN: 4042974023773 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Lenkrolle mit Polypropylenrad, mit Edelstahl-Kugellager und Kugellagerschutzkappe, Gehäuse aus Edelstahl, Ausladung Lenkrolle: 32 mm, Eigengewicht: 0.532 kg, Gesamtbauhöhe: 128 mm, Laufflächenmaterial: Polypropylen, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 100 mm, Radbreite: 30 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Rad-Ø: 100 mm, Störkreisradius: 82 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, Tragfähigkeit dynamisch: 130 kg, Radkörper aus Polypropylen mit Edelstahl-Kugellager, hohe chemische Beständigkeit, geringer Rollwiderstand, Leichter Lauf auf glatten Böden, Elegantes Design, Standard Edelstahlgehäuse aus Chromnickelstahl, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, sämtliche Einzelteile einschließlich Achsschraube sind rostbeständig, Ident-Nr.0025011 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Edelstahlrolle, Polypropylenrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,95* | € 23,92* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,95* | € 24,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|