|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0023588 Herst.-Nr.: 23588 EAN/GTIN: 4042974154330 |
| |
|
|  |  |
 | Röllchenleisten Normal/Mini, Röllchen: aus hochwertigem, thermoplastischem Kunststoff (Polypropylen-PP) schlagzäh und bruchfest als Normal- (…N) und Spurkranzröllchen (...SP) lieferbar im Temperaturbereich von -30°C bis +100°C einsetzbar, Profil: aus verzinktem Stahlblech profiliert die Röllchenleisten werden in der von Ihnen gewünschten Länge und Teilung individuell gefertigt, max. Länge 6.000 mm, Lagerung: Die auf Stahlachsen gelagerten Röllchen garantieren eine hohe Tragfähigkeit von 6 kg und einen sehr geringen Gleit-Reibungswiderstand, Varianten der Normal-/Mini-Röllchenleiste: Achse und Profil in Edelstahl (...-VA), nur die Achse in Edelstahl (...-AE), Röllchen in schwarz und hochleitfähig (...-NDU und ...-NHL), Die angegebenen Röllchenteilungen 16, 33, 50, 66, 83 etc. sind nur angenähert. Das genaue Lochraster ist 16,667 mm +/- 0,1 mm. Ein definierter Anfangsröllchenabstand ist gegen Aufpreis möglich (wenn gewünscht, bitte bei der Bestellung mit angeben). Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Schienentyp (Röllchenart und Teilung) mit Ihrer gewünschten Länge an. Bestellbeispiel: RU-16N-Mini/2x1.500, Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Röllchen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Röllchenmitte zu Röllchenmitte. Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Hersteller |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 6,96* | € 9,85* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 7,26* | € 10,15* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 8 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,27* | € 10,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|