| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0022495 Herst.-Nr.: 22495 EAN/GTIN: 4042974015747 |
| |
|
| | |
| Thermoplastrad grau, spurlos, ca. 85° Shore A mit Polypropylenfelge, Gleitlager, Tragfähigkeit dynamisch: 65 kg, Rad-Ø: 100 mm, Radbreite: 23 mm, Achsloch-Ø: 8 mm, Nabenlänge: 29 mm, Naben-Ø: 18 mm, Radlagerung: Gleitlager, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 60 °C, Eigengewicht: 0.106 kg, Shorehärte: 85 °A, Laufflächen, Farbe: grau, Laufflächenmaterial: Thermoplast, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Polypropylen, Ident-Nr.0022495 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Gummirad thermoplastisch, Gummirolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,37* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,38* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|