| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0022453 Herst.-Nr.: 22453 EAN/GTIN: 4042974151711 |
| |
|
| | |
| Kugelrollen mit Presssitz, Eigengewicht: 0.55 kg, Gehäuse-Ø (D): 50.8 mm, Gehäusehöhe (T): 38.6 mm, Gehäusematerial Kugelrolle: Stahlkugel-Ø (dw): 25.4 mm, Schmutzausgangsloch: nein, Kugelmaterial: Stahl, Tragfähigkeit dynamisch: 320 kg, Kugelrolle mit Press-Sitz, Gesamtbauhöhe (H): 44.7 mm, Ident-Nr.0022453 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle Press Sitz, Kugelrolle Stahl, Komponente Fördertechnik |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 76,80* | € 97,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,06* | € 97,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|