| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0022349 Herst.-Nr.: 22349 EAN/GTIN: 4042974150905 |
| |
|
| | |
| Tragrollenrohr: ø 50 x 1,5 mm, galvanisch verzinkt mit 8 mm Achsbohrung, - Lager: Stahlblechboden mit einer Kugelreihe und Stahlkugeln, 80 kg Tragfähigkeit/Lager, Abmessungen: 67,5 mm Rollenlänge (RL), 73,5 mm Einbaulänge (EL), 3 mm (F)- Sonstiges: Toleranz EL = +/- 0,2 mm, Gewicht 0,24 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,08* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,91* | € 7,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|