| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0021249 Herst.-Nr.: 21249 EAN/GTIN: 4042974023513 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.35 kg, Gesamtbauhöhe: 128 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 105 mm, Radbreite: 35 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: blau, Rad-Ø: 100 mm, Störkreisradius: 117 mm, Schraublochdurchmesser: 8.5 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Radkörper aus Polyamid 6 mit Kugellager, Lauffläche aus Polyurethan, ca. 95° Shore A, hohe Tragfähigkeit, geringer Abrieb, leichter Lauf, elegantes Design, Schwere gepresste Stahlblechgehäuse mit Doppelstopp, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge, Ident-Nr.0021249 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,47* | € 30,06* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,66* | € 37,08* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 27,72* | € 38,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|