| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0014212 Herst.-Nr.: 14212 EAN/GTIN: 4042974115928 |
| |
|
| | |
| flexible Scherenröllchenbahn, verfahrbar und höhenverstellbar, Bahnbreite: 300 mm, 3 Stützfüße, ausziehbar von 1,2 - 4,4 m, Rollentyp: mit Stahlröllchen ø 48 mm, Typ 2200/48/6, Nutzbreite: 300 mm, ausziehbar max.: 4400 mm, ausziehbar min.: 1200 mm, Anzahl Stützfüße: 3 Stück, Röllchen pro Achse: 3 Stück, Bauhöhe: Scherenbahne: 700-1100 mm, Rahme: verzinkter Scherengitterrahmen, Tragkraft: zwischen 2 Stütze: 100 kg, Anzahl Scherenbänder: 2 Stück, Ident-Nr.0014212 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scherenbahn Stahl Röllchen, ausziehbare Rollenbahn |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.078,73* | € 1.216,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.076,34* | € 1.221,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|