Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14971-116282 Herst.-Nr.: 567-1/ME EAN/GTIN: 4047322227025 |
| |
|
|  |  |
 | Sinterbronce-Schalldämpfer »value line«, Sechskant/Gewinde Messing, G 1/8, Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 200°C Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen. Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | G 1/8 | A: | 5,5 mm | B: | 22,8 mm | C: | 8,0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, value line, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 0,60* | € 1,36* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,49* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 0,99* | € 1,50* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 1,00* | € 1,56* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 1,06* | € 1,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|