Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, MS Gewinde/Sechskant, G 3/8, SW 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14971-113346
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     567-3/M
EAN/GTIN:
     4047322101196
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer

Sinterbronce-Schalldämpfer, Messing Gewinde/Sechskant, G 3/8, SW 19 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Weitere Informationen:
Gewinde:
G 3/8
A:
7,0 mm
B:
35,5 mm
C:
14,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 7,60*
ab € 2,29*
€ 3,26*
2 Tage
4000
1
€ 6,80*
ab € 2,26*
€ 3,27*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,44*
4 Tage
4551
1
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 3,54*
Lager 1498
4500
1
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
569-3
€ 1,64*
Ähnlich
Riegler
568-3
€ 2,58*
Ähnlich
Riegler
567-3
€ 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.