Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sinterbronce-Schalldämpfer, Sechskant, G 1, SW 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14971-113343
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     567-6
EAN/GTIN:
     4047322101240
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
filter schalldämpfer

Sinterbronce-Schalldämpfer, Sechskant, G 1, SW 41 mm, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Weitere Informationen:
Material:
Sinterbronce
Gewinde:
G 1
A:
16,0 mm
B:
66,0 mm
C:
28,0 mm
Durchfluss bei 6 bar:
7300 l/min
Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftschalldämpfer, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer, Abluftdrosseln, Sinterbronce-Schalldämpfer, Schalldämpfer aus Sinterbronce
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
176
1
€ 6,80*
ab € 6,81*
€ 9,64*
6 Tage
176
3
€ 4,90*
ab € 7,39*
€ 10,23*
5 Tage
176
1
€ 4,30*
ab € 7,29*
€ 10,41*
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,82*
Lager 1498
176
1
€ 5,45*
ab € 10,77*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
569-6
€ 7,80*
Ähnlich
Riegler
567-6/M
€ 8,34*
Ähnlich
Riegler
568-6
€ 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.