Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14971-113319 Herst.-Nr.: 563-6 EAN/GTIN: 4047322368827 |
| |
|
|  |  |
 | Schalldämpfer, Sinterbronce/Messing, Abluft einstellbar, R 1, SW 36 mm,Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemp. -10 °C bis 250 °C Über eine Justierschraube kann das Abluftvolumen eingestellt werden, Fixierung durch Kontermutter. Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | R 1 | A: | 14,5 mm | B min.: | 75,9 mm | B max.: | 90,5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalldämpfer, Abluftdrosseln, Drosselschalldämpfer, Geräuschdämpfer |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 9,51* | € 13,47* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 10,63* | € 14,61* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 11,89* | € 16,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 12,97* | € 18,40* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 14,03* | € 19,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|