Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Hartlaminat, Breite 750 mm, Tiefe 900 mm, Plattenstärke 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrpreis Hartlaminat, Breite 750 mm, Tiefe 900 mm, Plattenstärke 40 mm
Mehrpreis Hartlaminat, Breite 750 mm, Tiefe 900 mm, Plattenstärke 40 mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-MP-H40-B40-0750-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-H40-B40-0750-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Einzelwerkbank
Mehrpreis Hartlaminat zu Buche-S40mm|B750 x T900 x S40 mm|Oberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Schichtstoff nach DIN EN 438. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Hoher Abriebwiderstand, hohe Kratz- und Stoßfestigkeit. Beständig gegen schwache Säuren und Laugen sowie haushaltsübliche Chemikalien und Lösungsmittel. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
40 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Hartlaminat-Belag Arbeitsplatte
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,63*
€ 70,41*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,80*
€ 76,64*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.