Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Edelstahlbelag, Breite 2500 mm, Tiefe 700 mm, Plattenstärke 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-MP-ES40-B40-2500-700
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     MP-ES40-B40-2500-700
EAN/GTIN:
     k.A.
Mehrpreis Edelstahlbelag zu Buche-S40mm|B2500 x T700 x S40 mm|Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®), Umbug an der Vorderkante in U-Form und an der Hinterkante in L-Form. Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern Buche-Massiv.
Weitere Informationen:
Breite:
2500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
40 mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,55*
€ 694,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,51*
€ 684,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,96*
€ 648,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,77*
€ 628,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,87*
€ 584,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.