Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieleiste 500, B380xT53xH52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-E-EL-D-500
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-EL-D-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Energieleiste 500|B380 x T53 x H52mm|Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose. Ein/Aus-Schalter beleuchtet, 2m Anschlusskabel mit Stecker. 2 Montageplatten (links und rechts) bis 30° neigbar.|Montage an: Halteschiene, System-Stützen (vertikal) allseitig, Lochplatte (vertikal und horizontal, sowohl von vorne als auch von hinten).|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Höhe:
52 mm
Gewicht:
1 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,42*
€ 114,81*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 115,24*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.