Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buche-Massiv-Arbeitsplatte, B3000xT700xS40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-B-300-070-40
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     B-300-070-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
Buche-Massiv-Arbeitsplatte|B3000 x T700 x S40 mm|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Hinweis:
Der Gebrauch bzw. die Nutzung der Arbeitsplatten
in Bezug auf die beschriebenen Eigenschaften
beeinträchtigt teilweise das Aussehen der Arbeitsplatten.
Dies bitten wir zu berücksichtigen.|Bitte beachten Sie für den Kauf einzelner/loser Platten die folgenden Anmerkungen:
Einzelne/lose Arbeitsplatten müssen nach dem Auspacken sofort verbaut/verschraubt werden. Wenn einzelne/lose Arbeitsplatten auf kein Untergestell unseres Hauses verbaut/verschraubt werden, trägt der Kunde die Verantwortung für ein passendes Untergestell in Bezug auf die Stabilität und geeigneter Verschraubmöglichkeiten für die Arbeitsplatte. Erfolgt nach dem Auspacken der Arbeitsplatte keine sofortige Verbauung/Verschraubung bzw. keine Verbauung/Verschraubung auf einem passenden Untergestell, besteht die Gefahr des Verzugs der Platten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Fällen keine Gewährleistung bzw. Garantie übernehmen. Wir bitten dies gegenüber dem Besteller zu kommunizieren.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
65 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Anzahl Artikelpaletten:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,76*
€ 366,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,54*
€ 366,24*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,87*
€ 367,83*
€ 4,90*
ab € 363,65*
€ 431,09*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,86*
€ 625,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,24*
€ 435,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
€ 114,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.