Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppenwerkbank 496I-EA, B2700xT2340xH840mm, 6x4Schublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-A3-496I-135S-EA1
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A3-496I-135S-EA1
EAN/GTIN:
     4040376272928
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Sechseck-Werkbank
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 496 BASIC|B2700 x T2340 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Medienaufsatz inklusive Anschlussleitung 09-AL400V (beinhaltet 5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.|Anschlussleitung: Kabelquerschnitt je Ader 2,5 mm²; Gesamtbelastung bis 10,5 kW.|Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):|1xEinbaumodul 09-EM100-400V:|Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.|1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4“, NW 7.2 Messing.|1xEinbaumodul 09-EM100: Modul ohne Bestückung als Blindabdeckung.|1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).|Einbaumodule gem. den Richtlinien: 2001-95-EG - Allgemeine Produktsicherheit, 2006-42-EG – Maschinenrichtlinie, 2011-65-EU - Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, 2011-35-EU - Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.|Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht geöffnet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|6-Eck-Arbeitsplatte (2-teilig, inklusive Platte-Platte-Verbinder und Beschläge), Kantenlänge 1350 mm, Eckmaße 2700x2340 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.|Systemunterbau, H850 mm.|Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech mit Sockel.|6 Unterbau-Container, B580 x T650 x H800 mm jeweils rechts bündig an Plattenkante mit folgender Einteilung:|4 x Schublade-Größe-L 4xH180 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste (Griffkantung).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Blendensatz zwischen den Unterbau-Containern.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2700 mm
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
4
Tiefe:
2340 mm
Höhe:
840 mm
Gewicht:
310 kg
Schubladentraglast:
100 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm mm
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
24
Weitere Suchbegriffe: Sechseckwerkbank, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, sechseck werkbank, gruppenwerkbank, gruppenwerkbank basic, aktionswerkbank rau, rau gruppenwerkbank, gruppenwerkbank kaufen, gruppenwerkbank mit holzplatte, werkbank baukastenbauweise basic, gruppenwerkbank mit energieaufsatz, gruppenwerkbank mit schubladen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.489,28*
€ 5.820,91*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.547,62*
€ 5.880,68*
€ 4,90*
ab € 5.659,41*
€ 6.016,41*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.799,21*
€ 6.155,64*
15 Tage
35
Frei Haus
ab € 5.854,34*
€ 6.194,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.820,91*
€ 6.926,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.750,44*
€ 6.843,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.567,53*
€ 6.625,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.489,28*
€ 6.532,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.