Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollwerkbank 6030, B675xT450xH950, 6xSchubladen, MT-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollwerkbank 6030, B675xT450xH950, 6xSchubladen, MT-Top-25mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-A2-6030MT
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A2-6030MT
EAN/GTIN:
     4040376937858
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Rollwerkbank Serie BASIC - Modell 6030|B675 x T450 x H950 mm|Werkbank oben mit Metallträger inkl. ABS-Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe 25 mm.|Basiswerkbank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:|6 x Schublade (Auszug 65 %, Tragkraft 30 kg); 2xH65 mm (innen B500xT400xH55 mm), 3xH125 mm (innen B500xT400xH115 mm), 1xH190 mm (innen B500xT400xH180 mm).|Alle Schubladen beidseitig ausziehbar.|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung; integriert in den Schubladengriff.|Rechte Seitenwand mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).|Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
675 mm
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 65 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7016/RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Tiefe:
450 mm
Höhe:
950 mm
Gewicht:
44 kg
Schubladentraglast:
30 kg
Schubladeninnenmaße:
B500 x T400 mm mm
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladenanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, rollwerkbank, rau rollwerkbank, aktionswerkbank rau, rollwerkbank basic, rollwerkbank kaufen, rollwerkbank mobil, rollwerkbank mit schubladen, rollwerkbank mit abs top
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,09*
€ 791,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,30*
€ 784,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,23*
€ 771,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,52*
€ 740,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,69*
€ 673,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.