Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenauflage Trovidur, B2000xT900xS3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-APA-TV-200-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-APA-TV-200-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Arbeitsplattenauflage Trovidur|B2000 x T900 x S3 mm|Farbe: dunkelgrau|Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh, RoHS-konform, ELV-konform, WEEE-konform, RLAP-konform Mechanische Eigenschaften: - Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN EN ISO 868. Thermische Eigenschaften: - Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m*K) nach DIN 52612-1|Elektrische Eigenschaften: - Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC 60250 - Durchgangswiderstand > 1015 nach IEC 600093 - Oberflächenwiderstand > 1013 nach IEC 600093 Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen. Schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Nach Entzug der Flamme selbstverlöschend.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
3 mm
Gewicht:
8 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 134,06*
€ 164,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,44*
€ 164,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 165,64*
€ 4,90*
ab € 164,74*
€ 198,98*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.