Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum, B1000xT700xS2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-APA-LI-100
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-APA-LI-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum|B1000 x T700 x S2 mm|Farbe: hellgrau marmoriert|Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z.B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch. Normal entflammbar (D - s2,d0) nach DIN EN 13501.Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. |Der Universal-/Linoleum-Belag entwickelt einen „Reifeschleier“. Dieser Reifeschleier wird durch Licht abgebaut. Die Dauer ist abhängig von der Lichtintensität und kann Tage oder Wochen dauern. Dies bitten wir zu berücksichtigen.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2 mm
Gewicht:
1 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 78,40*
€ 98,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 98,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,68*
€ 99,26*
€ 4,90*
ab € 71,36*
€ 100,51*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.