Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum, B750xT900xS2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-APA-LI-075-900
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-APA-LI-075-900
EAN/GTIN:
     k.A.
Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum|B750 x T900 x S2 mm|Farbe: hellgrau marmoriert|Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z.B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch. Normal entflammbar (D - s2,d0) nach DIN EN 13501.Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. |Der Universal-/Linoleum-Belag entwickelt einen „Reifeschleier“. Dieser Reifeschleier wird durch Licht abgebaut. Die Dauer ist abhängig von der Lichtintensität und kann Tage oder Wochen dauern. Dies bitten wir zu berücksichtigen.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Höhe:
2 mm
Gewicht:
1 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 95,86*
€ 119,19*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 119,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,92*
€ 119,64*
€ 4,90*
ab € 89,24*
€ 124,21*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,19*
€ 141,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.