Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage zur Werkbankmontage, B2000xT300xH375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-AL2000.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AL2000.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werktisch Ablage
Ablage zur Werkbankmontage|B2000 x T300 x H375 mm|Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage auf Produkte mit Werkbankplatten ab Stärke 22 mm, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen mit der Werkbankplatte verschraubt.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
375 mm
Gewicht:
13 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,24*
€ 236,58*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 237,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.