Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage zur Werkbankmontage, B1250xT300xH375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-AL1250.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AL1250.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werktisch Ablage
werktisch ablage
Ablage zur Werkbankmontage|B1250 x T300 x H375 mm|Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage auf Produkte mit Werkbankplatten ab Stärke 22 mm, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen mit der Werkbankplatte verschraubt.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
375 mm
Gewicht:
10 kg
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,34*
€ 216,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.