Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifrad ER 70-15 SG STEEL+INOX+CAST/10,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1498-14822-65307151
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     65307151
EAN/GTIN:
     4007220165539
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze
Schleifrad mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Bindungsart gemäß Norm:
BF
max. Drehzahl:
21800 1/s
Gesamtbreite:
15,7 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
ER 70-15 A 24 M SG/10,0
Härtegrad gemäß Norm:
M
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
3,24 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, Schruppscheiben für Geradschleifer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2058
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,59*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,78*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 8,67*
€ 10,96*
5 Tage
2278
20
pro Box
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 11,31*
Lager 1498
2438
20
pro Box
Frei Haus
ab € 9,50*
€ 11,31*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Box
ab 40 Boxen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Box
ab 100 Boxen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Box
ab 200 Boxen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 226,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400008
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.