Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer F 4020/6 A 180


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics haptic
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-44408186
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44408186
EAN/GTIN:
     4007220292839
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
F 4020/6 A 180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
,34 kg
Schaftlänge:
40 mm
max. Drehzahl:
19100 1/s
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,67*
1 Tag
1423
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,95*
€ 2,68*
4 Tage
1513
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,01*
€ 2,77*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,84*
Lager 1498
1963
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 2,87*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.