Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-4630-180 Herst.-Nr.: 4630-180 EAN/GTIN: 4000146017876 |
| |
|
|  |  |
 | Multischneider 3in1 180 mm VDE PROJAHN Made in Germany- Multifunktionale Abisolierzange mit 3 Funktionen in einem Werkzeug: Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren
- Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900
- Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Sicherheitshüllen nach DIN EN/IEC 60900
- Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit Kabelentmantelerfunktion für alle gängigen Kabel von Ø 8 mm bis Ø 13 mm
- Mit V-förmiger Schneide für Drähte und Litzen bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden erweitern Einsatzbereich und verlängern Lebensdauer
- Zum präzisen, schnellen und sicheren Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Seitenschneider zum Schneiden von harten und weichen Drähten
Weitere Informationen:  |  | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Schneidwert harter Draht - 1800 N/mm² (Drahtseilfaser, Stahl: | Schneidwert harter Draht - 1800 N/mm² (Drahtseilfaser, Stahl mm | Schneidwert weicher Draht - 220 N/mm² (Kupfer, Aluminium, Ku: | Schneidwert weicher Draht - 220 N/mm² (Kupfer, Aluminium, Ku mm | Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdra: | Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdra mm | Abisolierbereich Ø: | Abisolierbereich Ø | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Ausführung: | Ausführung | Griff: | Griff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 40,44* | € 53,02* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 39,27* | € 53,15* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 40,90* | € 53,64* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 41,08* | € 54,53* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 42,38* | € 55,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|