Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-14562-4603-160 Herst.-Nr.: 4603-160 EAN/GTIN: 4000146002544 |
| |
|
|  |  |
 | Seitenschneider 160 mm PROJAHN Made in Germany- Seitenschneider zum Schneiden von harten und weichen Drähten
- Präzisionsschneiden für feinste Drähte
- Griffe mit ergonomisch geformten Mehrkomponenten-Hüllen für handschonendes Arbeiten
- Kraftgewerbe mit optimaler Hebelübersetzung für einfaches und ermüdungsarmes Arbeiten
- Zusätzlich induktiv gehärtete Schneiden erweitern Einsatzbereich und verlängern Lebensdauer
- Schneidenhärte ca. 62 HRC
Weitere Informationen:  |  | Material: | Material | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Schneidwert harter Draht - 1800 N/mm² (Drahtseilfaser, Stahl: | Schneidwert harter Draht - 1800 N/mm² (Drahtseilfaser, Stahl mm | Schneidwert weicher Draht - 220 N/mm² (Kupfer, Aluminium, Ku: | Schneidwert weicher Draht - 220 N/mm² (Kupfer, Aluminium, Ku mm | Schneidwert mittelharter Draht - 750 N/mm² (Nagel, Drahtstif: | Schneidwert mittelharter Draht - 750 N/mm² (Nagel, Drahtstif mm | Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdra: | Schneidkapazizät Kabel - Al + Cu Mehrleiter ein- und mehrdra mm | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Ausführung: | Ausführung | Griff: | Griff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 160, mm, PROJAHN, Made, in Germany |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 21,40* | € 29,45* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 20,99* | € 29,83* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 21,89* | € 30,08* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 2 |  | Frei Haus | ab € 21,98* | € 32,27* |  |  |  | | 18 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 25,55* | € 34,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|