Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reperatur Set 3/4 Zoll Umschaltknarre 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reperatur Set 3/4" Umschaltknarre 500mm, Ersatz Mechanismus zum reparieren der Ratsche
Reperatur Set 3/4" Umschaltknarre 500mm, Ersatz Mechanismus zum reparieren der Ratsche
Artikel-Nr.:
     1498-14562-400001-1
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     400001-1
EAN/GTIN:
     4000146400005
Suchbegriffe:
Reperatur
Set
3/4
Zoll
Reperatur Set 3/4 Zoll Umschaltknarre 500mm
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung (24 Zähne) für höchste Belastungen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Art Betätigung:
Art Betätigung
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Ausstattung:
Ausstattung
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre 500mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 64,02*
€ 4,90*
ab € 48,24*
€ 64,12*
Lager 1498
55
€ 5,45*
ab € 50,35*
€ 64,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 66,30*
1 Tag
12
€ 6,45*
ab € 54,94*
€ 70,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.