Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit Justier Magnethalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Bit Justier Magnethalter, Tiefenanschlag verstellbar, Abstand mit Tiefen-Stopp-Einstellung einstellbar, Schraubendreher-Einsätze, Begrenzung Innen- Trockenbau
1/4" Bit Justier Magnethalter, Tiefenanschlag verstellbar, Abstand mit Tiefen-Stopp-Einstellung einstellbar, Schraubendreher-Einsätze, Begrenzung Innen- Trockenbau
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3750
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3750
EAN/GTIN:
     4000146037508
Suchbegriffe:
1/4
Zoll
Bit
Justier
1/4 Zoll Bit Justier Magnethalter
  • Ermöglicht stufenlose Einstellung der Verschraubungstiefe
  • Ideal für das bündige Versenken von Schrauben
  • Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Weitere Suchbegriffe: Magnethalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 8,17*
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 5,75*
€ 8,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,54*
€ 9,34*
Lager 1498
32
1
€ 6,95*
ab € 6,74*
€ 9,63*
2 Tage
32
8
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.