Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GearTech Schluessel flexibel 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GearTech Schlüssel flexibel 32 mm Schlüsselweite, umkehrbares Gelenk, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, Sortiment metrisch
GearTech Schlüssel flexibel 32 mm Schlüsselweite, umkehrbares Gelenk, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Funktion für schnelles Arbeiten, Sortiment metrisch
Artikel-Nr.:
     1498-14562-3432F
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3432F
EAN/GTIN:
     4000146734322
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
GearTech Schluessel flexibel 32 mm
  • Durch 180° schwenkbare Ringseite flexibel und ergonomisch einsetzbar
  • Schlanke Ausführung der Ringseite ermöglicht den Einsatz an engsten Stellen
  • Professioneller Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und 5° Rückholwinkel erleichtert das Arbeiten auf engstem Raum
  • Bis zu 10x schnellere Bearbeitung von Schrauben als mit herkömmlichen Schraubenschlüsseln
  • Langlebiger und dauerhaft belastbarer Ratschenmechanismus
  • Speziell für den professionellen Einsatz aus vergütetem Spezialstahl präzisionsgefertigt
  • Hoch belastbar – Übersteigt die Drehmoment-Vorgabe nach DIN ISO 1711-1
  • Umschaltung links/rechts erfolgt einfach durch Umdrehen des Schlüssels
Weitere Informationen:
Material:
Material
max. Drehmoment:
max. Drehmoment
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
B1:
B1 mm
B2:
B2 mm
Ausführung:
Ausführung
A1:
A1 mm
A2:
A2 mm
Geometrie:
Geometrie
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, GearTech, Schluessel, flexibel, 32, mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,45*
ab € 45,07*
€ 59,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,42*
€ 68,13*
Lager 1498
10
€ 5,45*
ab € 53,37*
€ 68,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,74*
€ 69,80*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 53,33*
€ 74,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.